曜日別特売
EA580WJ-3 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) エスコ 76533398

 

EA580WJ-3 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) エスコ 76533398
EA580WJ-3 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) エスコ 76533398
EA580WJ-3 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) エスコ 76533398
EA580WJ-3 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) エスコ 76533398
EA580WJ-3 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) エスコ 76533398
EA580WJ-3 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) エスコ 76533398

精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76533398
品番
EA580WJ-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,944
販売価格(税別)
¥9,040

光ファイバーの一次被覆の除去用
挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。
被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。
右利き、左利きの両用です。

仕様
●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする