チョークライン(大型・太線)
手軽に使える大型画線器です。
チタン粉を入れ使用します。粉の容量目安200g以下を推奨。
手巻き式
仕様●糸長さ:50m●糸太さ:3mm●サイズ:160×75×270mm●重量:560g
アズワン品番65-2149-61
内容量1個
測量用品(土木/建設) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76533477 | EA581AG-1 | 70445097 | EA581AE-7 |
|
チョークライン(太線) | エスコ | 1個 | ¥9,220 税込¥10,142 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |