エスコ
0.5kg フック(粘着付)
粘着タイプ
小物の整理に
リビングからキッチンまで幅広く使えるます。
裏面のはくり紙をはがして貼るだけの手軽なタイプです。
仕様
●耐荷重(kg):0.5●面サイズ(W×H):20×32mm●口幅(mm):12●入数:5個●材質:本体:焼付塗装鉄板粘着剤:ゴム系
アズワン品番
65-2163-70
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76544659
EA638LA-3A
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください