高圧活線接近警報器(ヘルメット取付型/50Hz/60Hz
発音&発光で警報
50/60Hz共用
高密着性シリコンバンド
ワンタッチ開閉の電池蓋
高電圧充電部への接近を警報
防滴構造
ヘルメット取付型
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:6600V●警報開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV):110cm(標準状態において)●電源:CR2032電池×1個(付属)●サイズ:94(W)×48(D)×27.5(T)mm●使用温度範囲:-10℃~+40℃●防水性能:IPX4相当●重量:45g(本体のみ)●音量:65dB以上(1m離れて)●付属品:取付バンド、ホルダー×2個
アズワン品番65-2167-21
内容量1個
電気測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アースフックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/121/
2023-03-03