エスコ エスコの 測定用品 エスコの はかり エスコの 上皿はかり [台はかり用] ステンレス皿 [台はかり用] ステンレス皿 注文コード 76548265 取り外して、水洗い可能。 仕様●サイズ:230(W)×190(D)mm●材質:SUS304●重量:170g アズワン品番65-2168-73 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA715CF-131 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76548265 EA715CF-131 オープン ¥1,400 ¥1,400 ¥1,540 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください はかり の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アグリスケールタフ 200kg 高森コーキ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 検定付きはかりデジタル料金はかり SQシリーズ A&D 税込¥32,978~ ¥29,980~ (3) 電子てんびんCRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 税込¥16,610~ ¥15,100~ 電子てんびんCXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 税込¥19,250~ ¥17,500~ 分析用電子てんびんPXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 税込¥116,930~ ¥106,300~ 電子てんびんNVシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 税込¥47,520~ ¥43,200~ 電子てんびんSPXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 税込¥65,010~ ¥59,100~ 電子てんびん 216N ナリカ 税込¥3,520 ¥3,200 バスケットへ 自動上ざらてんびん HLシリーズ A&D 税込¥11,000 ¥10,000 自動上ざらてんびんHTシリーズ A&D 税込¥13,200~ ¥12,000~ 電子てんびん UH-3303-W A&D 税込¥3,300 ¥3,000 バスケットへ 電子てんびんHLシリーズ A&D 税込¥19,800 ¥18,000 デジタル上皿はかりSHシリーズ A&D 税込¥9,680 ¥8,800 電子てんびんEWシリーズ A&D 税込¥32,780 ¥29,800 自動上ざらてんびん HL-JACシリーズ A&D 税込¥13,200 ¥12,000 電子てんびん HJ-150A A&D 税込¥5,170 ¥4,700 バスケットへ 電子てんびんEJシリーズ A&D 税込¥32,780~ ¥29,800~ 自動上皿はかり SWシリーズ ナリカ 税込¥11,660~ ¥10,600~ 高周波水分計 センセカ(旧グライシンガー) 税込¥50,578~ ¥45,980~ (1) フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 税込¥8,248~ ¥7,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品はかり上皿はかりデジタル上皿はかり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。デジタルはかりの特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/ 参考になった 2022-11-11 「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります アナログ上皿はかり デジタル上皿はかり 防塵/防水デジタルはかり シェアする マイページ 最近見た商品