メジャー(シリカコート/ストッパー付)
JIS1級品
両面目盛
455mmピッチスタッドマーク付
ショックアブソーバー付
4点鋲&0点補正移動爪
ダブルブレーキ
ストッパー付
クイックホルダー式
強力ネオジム磁石付爪
フィット感を追求したエラストマーカバー
爪や建材を傷つけないフックプロテクター
鉄骨構造物の測定、金属加工、看板設置工事に便利
読み取りやすい乱反射防止テープは、鉛筆で文字の書込み可能
仕様●全長:5.5m●幅:25mm●重量(g):318●テープコーティング:シリカコート●材質:テープ・バネ:スチールカバー:エラストマー樹脂ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様両面目盛
アズワン品番65-2169-50
内容量1個