エスコ エスコの 測定用品 エスコの コンベックス・巻尺・距離測定 エスコの コンベックス メジャー(内寸・深さ目盛付) メジャー(内寸・深さ目盛付) 注文コード 76548877 注文コード 76548877 注文コード 76548877 注文コード 76548877 JIS1級 0店補正移動爪 爪飛防止用ダンパー 内寸・深さ目盛付 内寸・深さ計測が可能なコンベックス 仕様●全長:3.5m●幅:16mm●材質:テープ:スチールバネ:スチール●重量:152g テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 アズワン品番65-2169-65 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA720HP-235 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76548877 EA720HP-235 オープン ¥2,400 ¥2,400 ¥2,640 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ロック付コンベックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 石突標準タイプL KDS 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ ”証明書類4点付校正済コンベックス” KDS 税込¥9,788~ ¥8,898~ ハンドル 交換用ハンドル KDS 税込¥2,418 ¥2,198 三脚用ショルダーケース LEC-3三脚用 KDS 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 脚調整ネジ KDS 税込¥1,099 ¥999 ハンドル アクリル樹脂コート KDS 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグ ムラテックKDS 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ショルダーケース KDS 税込¥4,618 ¥4,198 インサイドポインター KDS 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 三脚用ショルダーケース LEC-4M三脚用 KDS 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグホルダー付 ムラテックKDS 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ ホルダー KDS 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 防滴レーザーレシーバーRGT KDS 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめ ムラテックKDS 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 石突標準タイプS KDS 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ マグジャケット2 KOMELON 税込¥2,638~ ¥2,398~ グランツ25巾5.5m 右基点目盛 まさめ ムラテックKDS 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 ホルダー付 ムラテックKDS 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ショルダーケース トラボーオプション KDS 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 受光器用クランプ KDS 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品コンベックス・巻尺・距離測定コンベックスロック付コンベックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります フリー式コンベックス ロック付コンベックス 粘着テープ付メジャー コンベックスその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品