0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター

0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター - エスコ0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター - エスコ0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター - エスコ0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター - エスコ

トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。

仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.1~1●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本アズワン品番65-2171-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76550286EA723HA-1
オープン
36,200
39,820(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする