6-50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

6-50Nm トルクレンチ(アジャスタブル) - エスコ6-50Nm トルクレンチ(アジャスタブル) - エスコ6-50Nm トルクレンチ(アジャスタブル) - エスコ6-50Nm トルクレンチ(アジャスタブル) - エスコ

ヘッド交換式のトルクレンチ
ロックレバーを押し上げ、トルク目盛をスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。
所定のトルクに達すると「カチッ」という音とともに手に伝わる感触で感知できるので、騒音の中でも確実に設定可能です。

仕様●トルク範囲(N・m):6~50●最小目盛(N・m):2●全長(mm):315●重量(g):805●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3%アズワン品番65-2171-92内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76550706EA723S-62
オープン
68,900
75,790(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする