60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル) - エスコ60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル) - エスコ60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル) - エスコ

ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。

仕様●トルク範囲(N.m):60~300●最小目盛(N・m):10●全長(mm):520●重量(g):1400●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3%アズワン品番65-2171-95内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76550733EA723S-66
オープン
93,500
102,850(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする