曜日別特売

0.1-0.34N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)

0.1-0.34N・m トルクドライバー(プリセット/ESD) - エスコ

ESDタイプ
ラピッドアダプター式
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。

仕様●初期設定トルク(N・m):0.1●トルク範囲(N・m):0.10~0.34●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%アズワン品番65-2172-23内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76550855EA723VP-11B
オープン
16,700
18,370(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする