エスコ
0.3-1.0N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)
ESDタイプ
クイックリリースビットホルダー
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様
●初期設定トルク(N・m):0.3●トルク範囲(N・m):0.3~1.0●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
アズワン品番
65-2172-24
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76550864
EA723VP-12B
オープン
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください