エスコ
4.0-8.8N・m トルクドライバー(プリセット型)
右回転用
ピストル型です。
クイックリリースビットホルダー付
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。
右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。
仕様
●初期設定トルク(N・m):4●トルク範囲(N・m):4.0~8.8●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
アズワン品番
65-2172-26
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76550889
EA723VR-13
オープン
¥
18,600
¥
20,460
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください