曜日別特売

2 -15cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型

2 -15cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型 - エスコ2 -15cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型 - エスコ

RoHS対応品
アジャスタブル型
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。

仕様●トルク範囲(N.m):2~15●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50アズワン品番65-2172-39RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76550934EA723WA-1
オープン
18,200
20,020(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする