エスコ
60-250cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
締付け作業用
空転式
アジャスタブル型
目盛付
耐電圧AC1000V
絶縁を必要とする作業に最適です。
ISO6789
RoHS指令対応
仕様
●トルク値:60~260cN・m●最小目盛(cN・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ42mm
アズワン品番
65-2172-45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76550995
EA723WB-1
オープン
¥
37,600
¥
41,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください