800-2800N・m(1DR) トルクレンチ(ラチェット式)

800-2800N・m(1DR) トルクレンチ(ラチェット式) - エスコ

RoHS対応品
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。

仕様●差込角:1・1/2”●トルク範囲(N.m):800~2800●最小目盛(N・m):20●全長(mm):2405●重量(g):23700●精度:±3%アズワン品番65-2172-06RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76551099EA723WD-14
オープン
480,300
528,330(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする