RoHS対応品
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。
スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。
アジャスタブル型、プリセット型兼用
美麗な表面処理。
ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。
樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10全長(mm)245質量(g)650種類●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12適合ねじ普通鋼:M8・M10・M12(M14)、ハイテン:M6(M7)・M8・M10精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)10~70最小目盛(N・m)0.2アズワン品番65-2173-35RoHS指令(10物質対応)対応保持径最小Φ10~最大Φ15内容量1台