ダイヤルインジケーター(鋼)

ダイヤルインジケーター(鋼) - エスコ

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。
各軸受部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色

仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:鋼●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナアズワン品番65-2173-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76552964EA725MB-21
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76552964EA725MB-2176552973EA725MB-22EA725MB-21 ダイヤルインジケーター(ルビー) エスコ 76552973ダイヤルインジケーター(ルビー)エスコ1個
15,300
税込16,830
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする