エスコ
[EA725T-130用] ゲージホルダー(アームのみ)
仕様
●仕様:アームのみ●ゲージ取付穴径:Φ8mm●柱径:Φ12.5mm(支柱)●支柱:185mm●アーム径:Φ6.3mm(副支柱)
アズワン品番
65-2175-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76553646
EA725T-130B
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください