曜日別特売

[EA725T-131・-134用] ゲージホルダー(アームのみ)

[EA725T-131・-134用] ゲージホルダー(アームのみ) - エスコ
仕様●支柱:175mm●柱径:Φ12mm(支柱)●アーム径:Φ10mm●副柱:165mm×Φ10mm●ゲージ取付穴径:Φ4.5、Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):444●仕様:アームアズワン品番65-2175-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76553655EA725T-131B
オープン
1,740
1,914(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする