エスコ
[EA725T-132用] ゲージホルダー(アームのみ)
仕様
●支柱:Φ15mm×355mm●ゲージ取付穴径:Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):332●仕様:アーム
アズワン品番
65-2175-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76553664
EA725T-132B
オープン
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください