エスコ
[EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ)
仕様
●支柱:162mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●ねじ径:M6●重量(g):175●仕様:アーム
アズワン品番
65-2175-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76553759
EA725T-138B
オープン
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください