エスコ
[室内・室外] 最高・最低温度湿度計(デジタル)
内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。
壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様
●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7
アズワン品番
65-2176-88
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76554985
EA742GA-3
オープン
¥
3,080
¥
3,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください