[単3x2本] フラッシュライト/LED

[単3x2本] フラッシュライト/LED エスコ [単3x2本] フラッシュライト/LED エスコ

取り外し可能クリップ付
プッシュスイッチ式

仕様照射パターン:点灯 材質アルミ 質量(g)153(電池含) 寸法(Φ×mm)26×157 使用電池単3電池×2本(付属) 電池寿命約2時間30分(強)、約13時間(弱) 防水仕様IPX8(水深1m) 明るさ(Lm)375(強)、29(弱) 照射距離(m)192(強)、53(弱) 電球の種類LED球 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76556105 EA758VE-8
オープン
11,500
12,650 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする