折りたたみ式ホワイトボード
グリーン購入法適合
マグネット使用可能
クリップ部分にペンが置けるトレーがついて便利。
クリップニポスターなどを挟んで設置できます。
滑り止め付なので、安定した使い心地です。
仕様●折り畳みサイズ:685(W)×1110(H)mm●材質:板面:スチールフレーム:アルミ脚:スチール●サイズ:600×1110~1705mm●重量:8.23kg●スクリーンサイズ:600(W)×905(H)mm
アズワン品番65-2185-81
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
ホワイトボード の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09