A4/B5 デジタルプリントフレーム(樹脂)

A4/B5 デジタルプリントフレーム(樹脂) エスコ

アルミ調の軽量樹脂製フレーム
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます。

仕様●規格:A4判/B5判(マット使用時)●収納用紙サイズ:297×210mm●材質:フレーム/樹脂製(PVC)アルミ調塗装・透明板/PETシート(0.6mm厚)・裏板、スタンド/MDF●付属品:・ベタマット台紙2枚・スタンド付・吊りヒモ、吊り金具付・吊り下げ透明袋入 アズワン品番65-2186-38 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76556918 EA761LP-8
オープン
1,630
1,793 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする