A3/B4 デジタルプリントフレーム(樹脂)

A3/B4 デジタルプリントフレーム(樹脂) エスコ

アルミ調の軽量樹脂製フレーム
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます。

仕様●規格:A3判/B4判(マット使用時)●収納用紙サイズ:420×297mm●材質:フレーム/樹脂製(PVC)アルミ調塗装・透明板/PETシート(0.7mm厚)・裏板、スタンド/MDF●付属品:・ベタマット台紙3枚・スタンド付・吊りヒモ、吊り金具付・吊り下げ透明袋入 アズワン品番65-2186-39 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76556927 EA761LP-9
オープン
2,170
2,387 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする