エスコ エスコの 事務用品 エスコの ファイリング エスコの クリヤーホルダー A3 クリアーホルダー A3 クリアーホルダー 注文コード 76557767 注文コード 76557767 A3判 はさむだけの簡単ファイル 仕様●サイズ(mm):430×310●カラー:クリア●入数:10枚●材質:ポリプロピレン(約0.2mm厚)●重量(g):530g サイズA3 アズワン品番65-2189-68 内容量1組(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA762CC-311 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76557767 EA762CC-311 オープン ¥1,650 ¥1,650 ¥1,815 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ファイリング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プラスチックカードパック コーパス 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 製本工房 A4サイズ 100枚収納タイプ レイメイ藤井 税込¥1,978 ¥1,798 製本工房 A4サイズ 50枚収納タイプ レイメイ藤井 税込¥1,978 ¥1,798 メッシュケース 伊藤忠リーテイルリンク 税込¥274~ ¥249~ モバイルハンディケース 天馬 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ cotta ペストリーボードバッグ L cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 製本工房 中表紙セット A4サイズ 100枚収納 レイメイ藤井 税込¥373 ¥339 バスケットへ グロワール カードケース・12ポケット レイメイ藤井 税込¥1,033 ¥939 デスク下A4ファイル収納ホルダー タワー ブラック 山崎実業 税込¥3,300 ¥3,000 バスケットへ クリアケース モノタロウ 税込¥219~ ¥199~ (18) デスク下A4ファイル収納ホルダー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥3,300 ¥3,000 バスケットへ メッシュポケットクリアロングポーチ MARKLESS STYLE 税込¥5,498 ¥4,998 カラーファスナークリアポーチ(M) MARKLESS STYLE 税込¥3,628 ¥3,298 フォトスタンドアルバム アーテック 税込¥300 ¥273 バスケットへ 保護シートパック コーパス 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ カードケース (硬質塩化ビニル) エスコ 税込¥550 ¥500 バスケットへ cotta ペストリーボードバッグ S cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 片開きパイプ式ファイル エスコ 税込¥1,208~ ¥1,098~ とじ太くん専用カバー 縦綴 ジャパン・インターナショナル・コマース 税込¥1,758~ ¥1,598~ (11) 製本テープ ニチバン 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品ファイリングクリヤーホルダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります ファイル クリヤーブック クリヤーホルダー レールクリヤーホルダー 収納ボックス/ケース インデックス/リフィル クリップボード 名刺ホルダー 製本道具 アルバム カードケース(書類保護ケース) シェアする マイページ 最近見た商品