エスコ
A4 厚手クリアーポケット(台紙なし
とじ穴部は補強シール加工が施されています。
仕様
●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:100枚●材質:マットタイプ厚手PP製
色
クリア
サイズ
A4
アズワン品番
65-2189-23
内容量
1冊(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76557785
EA762CC-33
オープン
¥
2,440
¥
2,684
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください