エスコ
[EA762EB-33A,-35用] カッターマット
EA762EB-33A、35用替カッターマット
仕様
●入数:4本●重量(g):20●サイズ(W×D×H)mm:495×9.8×3●材質:PVC
アズワン品番
65-2192-08
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76558257
EA762EB-313
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください