ローラーカッター(A3)

ローラーカッター(A3) - エスコ

ツインシャフトでより安定します。
印画紙・ラベル・フィルム・アルミ箔等を正確に速くカットします。

仕様●裁断幅:510mm(B4・A3)●台サイズ:395(W)×730(D)mm●裁断枚数:約10枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)●重量:3.65kgアズワン品番65-2191-95繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76618159EA762EB-52A
オープン
42,300
46,530(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする