曜日別特売

7mm罫線 A4ノート(40ページ)

7mm罫線 A4ノート(40ページ) - エスコ7mm罫線 A4ノート(40ページ) - エスコ

照明を斜め上から当てると、タテのガイドラインが見える印刷が施されています。筆記する際は段落を揃える目安になり照明を外すとガイドラインが見えにくくなります。
本文用紙は、表面がサラサラで滑らかに書けるハイクオリティープライム用紙を使用しています。
万年筆にも適した用紙で、裏写りしにくく、万年筆インクの発色が良い筆記専用紙です。
本文に目立たないタテラインが印刷で入った「一般横罫ノート」
筆記する際は段落を揃える目安になり読む時は気にならないガイドラインです。

仕様●サイズ:A4●カラー:ブラック●中紙枚数:40枚●入数:10冊アズワン品番65-2193-97内容量1パック(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76558747EA762GC-91A
オープン
4,700
5,170(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする