エスコ
レターオープナー(単3x2本)
ハンディタイプ
封筒は1枚ずつ切ってください
仕様
●サイズ:70(W)×69(D)×38(H)mm●重量:150g(電池含む)●切幅:3mm●使用電池:単3乾電池×2本(付属)●電池寿命:約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)●材質:本体カバー:ABS
アズワン品番
65-2195-39
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76559298
EA762MG-1
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください