6.0L マイコンスープジャー

6.0L マイコンスープジャー エスコ

50~95℃まで5℃間隔で設定できます。
設定簡単、温度がひと目でわかります。
開閉時の保温温度低下を抑えます。
さびに強いステンレス製です。
ボイル機能付き

仕様●容量:6.0L●消費電力:980W●サイズ:365(W)×315(D)×385(H)mm●重量:6.5kg アズワン品番65-2195-88 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76559413 EA763AJ-113
オープン
84,200
92,620 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする