曜日別特売

2kg マグネットクリーナー

2kg マグネットクリーナー - エスコ2kg マグネットクリーナー - エスコ2kg マグネットクリーナー - エスコ

釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。
キャスター付
ハンドルは高さ調節が可能です。

仕様●吸着部幅(mm):385●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.225●吸着能力:2kg●シャフト材質:アルミアズワン品番65-2218-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76618728EA781BF-61
オープン
22,800
25,080(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする