エスコ
8kg マグネットクリーナー
釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。
キャスター付
ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様
●吸着部幅(mm):620●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.925●吸着能力:8kg●シャフト材質:アルミ
アズワン品番
65-2218-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76618737
EA781BF-62
オープン
¥
40,900
¥
44,990
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880