エスコ
12kg マグネットクリーナー
釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。
キャスター付
ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様
●吸着部幅(mm):940●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):2.695●吸着能力:12kg●シャフト材質:アルミ
アズワン品番
65-2218-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76618746
EA781BF-63
オープン
¥
50,200
¥
55,220
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880