エスコ
マグネットホルダー
溶接や組み立て時に使用します
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個
アズワン品番
65-2218-18
内容量
1個(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76561084
EA781BK-24
オープン
¥
3,670
¥
4,037
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください