曜日別特売

100kg マグネットホルダー(平)

100kg マグネットホルダー(平) - エスコ

簡単にセットアップできます

仕様●サイズ(W×D×H)mm:156×43×45●上面の長さ:66mm●吸着力(kgf):100●重量(kg):1.36●適用形状:平●保持角度:45°、90°アズワン品番65-2217-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76561093EA781BK-26
オープン
14,900
16,390(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする