曜日別特売

68kg マグネットホルダー(丸)

68kg マグネットホルダー(丸) - エスコ68kg マグネットホルダー(丸) - エスコ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:184×43×45●上面の長さ:94mm●吸着力(kgf):68●重量(kg):1.64●保持角度:45°、90°●適用形状:丸アズワン品番65-2217-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76561109EA781BK-27
オープン
17,100
18,810(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする