エスコ
15kg マグネットホルダー
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:160×18×102●吸着力(kgf):15●重量(kg):0.7●保持角度:45°、90°
アズワン品番
65-2218-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76561188
EA781BK-38
オープン
¥
2,740
¥
3,014
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください