曜日別特売

30kg マグネットホルダー(切替式)

30kg マグネットホルダー(切替式) - エスコ30kg マグネットホルダー(切替式) - エスコ30kg マグネットホルダー(切替式) - エスコ

溶接組立時の材料の保持に最適
強磁力でしっかり固定
スイッチ付で磁力のON/OFFが可能
15~210°の範囲で角度自由自在
材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに

仕様●吸着力(kgf):約30●保持角度:15~210°(自在)●磁力スイッチ:有●材質:スチール●磁石種類:ネオジム●サイズ(W×D×H)mm:144×87×24●重量(g):740アズワン品番65-2218-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76561206EA781BM-11
オープン
7,220
7,942(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする