エスコ エスコの 学童・教育用品 エスコの 理科/技術/科学工作 エスコの 電気/電流/磁界 150N 強力マグネット 150N 強力マグネット 注文コード 76561818 注文コード 76561818 耐食性に優れています。 仕様●吸着力:150N(15.0kgf)●サイズ(mm):Φ32×40●ねじサイズ:M8●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):370 アズワン品番65-2218-83 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA781EF-58 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76561818 EA781EF-58 オープン ¥3,920 ¥3,920 ¥4,312 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 理科/技術/科学工作 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルカリボタン電池 ナリカ 税込¥220 ¥200 バスケットへ ネオジム磁石 ナリカ 税込¥1,045 ¥950 バスケットへ はんだこて ナリカ 税込¥2,530~ ¥2,300~ ソルダープルト (はんだ吸収器) ナリカ 税込¥3,630 ¥3,300 バスケットへ 超弾性合金 ナリカ 税込¥1,540 ¥1,400 バスケットへ ソレノイドコイル ナリカ 税込¥1,100~ ¥1,000~ 棒磁石 ナリカ 税込¥3,080 ¥2,800 バスケットへ 乾電池(アルカリ) ナリカ 税込¥550 ¥500 バスケットへ Artecブロック 基本四角 紫 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥528 ¥480 バスケットへ Artecブロック 基本四角 紫 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,042 ¥1,856 バスケットへ ボルトボルズのビッグエアロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥440 ¥400 バスケットへ ボルトボルズのビッグエアロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥90 ¥82 バスケットへ デジタル騒音計 マザーツール 税込¥6,488~ ¥5,898~ Raspberry Pi 400 USキーボード Raspberry Pi(ラズベリーパイ) 税込¥19,558~ ¥17,780~ 科学ポスター 科学技術広報財団 税込¥770~ ¥700~ デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥5,940 ¥5,400 バスケットへ アネロイド気圧計 佐藤計量器製作所 税込¥60,500 ¥55,000 バスケットへ 乾湿計 佐藤計量器製作所 税込¥2,552~ ¥2,320~ デジタル気圧計 佐藤計量器製作所 税込¥231,000 ¥210,000 バスケットへ 風速計(ミニ) 佐藤計量器製作所 税込¥23,100 ¥21,000 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品理科/技術/科学工作電気/電流/磁界 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります 電気/電流/磁界 宇宙/天文 気象/天気/観測 岩石/化石/鉱物 音 光 人体/標本/生物 栽培/観察 エネルギー/発電 機械/工作 重さ/力学 実験キット 学童用顕微鏡 その他学童用実験器具/実験用品 分子/原子/放射線 プログラミング/ロボティクス 算数 シェアする マイページ 最近見た商品