エスコ
マグネットフック(ネオジウム)
銅・ニッケルメッキ仕上げ
仕様
●材質:ネオジウム磁石(N42)●サイズ:Φ16×35mm●耐荷重:8kg●口幅:889mm●重量:8g
アズワン品番
65-2219-95
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.27MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76562895
EA781GB-106
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください