電子水盛り管(ホース付)

電子水盛り管(ホース付) エスコ 電子水盛り管(ホース付) エスコ 電子水盛り管(ホース付) エスコ

遠距離や天井の水平を音で確認する水もり管です。
ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので、一人で簡単に遠距離の水平確認が出来ます。
狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。
ホース洗浄ブラシ付です。
基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。
本体側の水位が見えるので、水平が合っているのか確認できます。

仕様●材質:本体:ABS樹脂 ホース:塩化ビニル樹脂●精度:±1.5mm/15m●重量:1130g●ホースサイズ:外径Φ11mm内径Φ8mm●電源:9V乾電池1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)●連続使用時間:約60時間●電池寿命:連続使用で約60時間 アズワン品番65-2220-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76563053 EA781KB-11
オープン
9,420
10,362 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする