曜日別特売

電気ドリル(正・逆転)

電気ドリル(正・逆転) - エスコ電気ドリル(正・逆転) - エスコ

二重絶縁構造、無段変速、正逆転切替付

仕様●電源:AC100V●消費電力:610W●電流:6.7A●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:鉄工:Φ13mm木工:Φ30mm●回転数:0~1100rpm●コード長:2.5m●サイズ:80(W)×352(L)×153(H)mm●首径:Φ43mm●重量:2.1kg●付属品:補助ハンドル、チャックハンドル●替カーボン:EA813RA-11アズワン品番64-7923-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76563489EA801AM-5A
オープン
16,400
18,040(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする