ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)

ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) エスコ ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) エスコ ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) エスコ ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) エスコ ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) エスコ ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) エスコ

ブラシレスモーター、ドロップシャットダウン機構、キックバック防止機構、再始動安全機構、Xブレーキ付
砥石別売です。

仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)(別売)●充電器:AC100V●充電時間:約25分(80%充電)約35分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:9000rpm●サイズ:358×110(H)mm●重量:2kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、サイドハンドル、樹脂ケース アズワン品番65-2220-91 内容量1台
注意
※バッテリー、充電器は別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76563936 EA809BX-22
オープン
53,400
58,740 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする