ケーブル用トレー

ケーブル用トレー エスコ

スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。
デスクのバックパネルに取り付けて、タップ、ケーブルなどを収納することができます。
デスクのバックパネルに汎用クランプで締め付けて取り付けます。
クランプがデスクの柱などに干渉しないよう、クランプ位置を変更することができます。(3ヶ所)
対応バックパネルサイズは厚さ28.6mmまでとなります。※バックパネルの構造、形状によっては取り付けられない場合もあります。

仕様●サイズ:W885×D193×H131mm●材質:スチール●重量:約2.06kg●総耐荷重:6kg●梱包:1個口/945×193×72mm・3.22kg●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-2228-38 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76619087 EA815HZ-152
オープン
10,100
11,110 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 800 / 税込 880
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする