5000-22000rpm ハンドグラインダーセット

5000-22000rpm ハンドグラインダーセット エスコ 5000-22000rpm ハンドグラインダーセット エスコ 5000-22000rpm ハンドグラインダーセット エスコ 5000-22000rpm ハンドグラインダーセット エスコ 5000-22000rpm ハンドグラインダーセット エスコ 5000-22000rpm ハンドグラインダーセット エスコ

無段変速
変速ダイヤル付
ソフトラバーグリップ
独立式ON/OFFスイッチ
作業中の誤使用を防ぐ凹型シャフトロックボタン
0.8mm・1.6mm・2.4mm・3.0mmのコレットチャックも使用可能です。
コンパクトなデザインですが、彫刻や汚れ落とし、研磨などの作業で活躍します。

用途彫刻/削り出し、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど 仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●回転数:5,000~22,000rpm●使用可能コレット径:Φ0.8mm、Φ1.6mm、Φ2.4mm、Φ3.0mm、Φ3.2mm●標準付属コレット径:Φ3.2mm●サイズ:185×33×22mm●重量:105g●付属品:三つ爪チャック(本体装着)、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個 アズワン品番65-2228-94 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76570123 EA818ED-11
オープン
10,900
11,990 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする