5000-35000rpm [充電式] ハンドグラインダー

5000-35000rpm [充電式] ハンドグラインダー エスコ 5000-35000rpm [充電式] ハンドグラインダー エスコ

無段変速、スピンドルロック、ライト付
研削・研磨・バリ取りや彫刻などにご使用下さい。

用途研削・研磨・バリ取りや彫刻などに 仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(3.0Ah)●充電時間:60分●コレットチャック:Φ3.2mm●回転数:5,000~35,000rpm●全長:208mm●重量:495g●材質:本体:ABS樹脂●付属品:先端工40個、充電器、バッテリー、ケース●替バッテリー:EA813HC-7 アズワン品番65-2228-98 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76570175 EA818EV-1
オープン
23,900
26,290 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする